曜日別特売
MY-B450435S/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18841999

●※画像はイメージです。

MY-B450435S/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18841999
MY-B450435S/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18841999

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)5200光源色昼白色定格消費電力(W)32.2注文コード18841999品番MY-B450435S/NAHZ
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途屋内用仕様プルSW付 一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHB43001、(ライトユニット)EL-LU45043N AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト寸法(mm)埋込穴:300×1257取付埋込形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)32.2本体質量(kg)3参考/旧型式MY-B450335S/N AHZ色温度(K)5000製品形状下面開放タイプ 300幅 プルスイッチ付光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5090ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする