用途屋内用仕様高演色タイプセット内容(器具本体)EL-LH-B43006、(ライトユニット)EL-LU43047N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト寸法(mm)埋込穴:300×(1244×N+10)全長(mm)1244取付埋込形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)19.5本体質量(kg)3.1参考/旧型式MY-B43037/22/N AHTN色温度(K)5000製品形状連結用 連続取付専用タイプ 300幅 先端用光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)93定格光束(Lm)2770ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵