アサヒペン
水性簡易屋上防水塗料専用シーラー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1缶(2L)
1缶(4L)
1缶(2L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(2L)
注文コード
18843274
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
水性簡易屋上防水塗料の専用シーラーで各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。
色
ライトレモン
特性
防水、耐久
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
10~20
乾燥時間
夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
関連資料: