用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LH-V92300、(ライトユニット)EL-LU91043L 2AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)60.8本体質量(kg)2.5参考/旧型式MY-V910331/L 2AHTN色温度(K)3000製品形状逆富士タイプ 230幅光源色電球色入数1セット明るさ(Lm)10000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)9380ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵