用途屋内用仕様省電力タイプセット内容(器具本体)EL-LH-V92300、(ライトユニット)EL-LU91440D AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)70.1本体質量(kg)2.5参考/旧型式MY-V914301/D 2AHZ色温度(K)6500製品形状逆富士タイプ 230幅光源色昼光色入数1セット明るさ(Lm)13400演色指数(Ra)83定格光束(Lm)12870ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵