- 水性 かわら用 アサヒペン 18849547

- 水性 かわら用 アサヒペン 18849547
- 水性 かわら用 アサヒペン 18849547
- 水性 かわら用 アサヒペン 18849547

水性 かわら用

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(7L)
ココナッツブラウン
内容量1缶(7L)注文コード18849547品番-
参考基準価格(税別)¥16,760販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

優れた防水力・耐久力で長期間・日光や雨からかわらを守ります。
酸性雨や排気ガスに対して優れた保護効果 を発揮します。
伸びがよく、ハケさばきが軽いので塗りやすく美しいツヤのある塗料です。

用途
コロニアル・カラーベストなど新生瓦、スレート瓦や各種セメント瓦に最適。
そのほか、コンクリートのカベやヘイにも塗れます。モニエル瓦等の乾式コンクリート瓦には使用できません。
ココナッツブラウン主な用途瓦、コンクリート使用場所屋外用特性防水、耐久仕上不透明(下地を隠す)危険物の類別非危険物光沢ツヤあり油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)27~32乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
関連資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 瓦屋根の雨漏れに利用
伝整体施術院

ペンキは容器も手頃な大きさで屋根上でするのに便利ではあったが、7Lではすぐなくなるのでもう少し大きい(20L位)のが欲しい。また7Lになるとペンキ塗りの容器にいちいち移し替えが必要なので他のメーカーでもある幅広の刷毛から直接取り出しできるようして刷毛の余分な液体をとれるしずく取み(?)なペースがあればいいと思います。塗り具合や粘り等も申し分ありません。塗る面積がまだたくさんあるのでリピート予定です。

対象商品 : 18849538
2020-05-07
用途: 屋根瓦塗装作業
その他業種

以前使用していたものが、最寄りのホームセンターで購入できなくなり、困っていました。今年も作業が完了できて助かりました。

対象商品 : 18849608
2019-04-25
用途: セメント瓦屋根の補修に使用
その他業種

光沢があり綺麗に仕上がりました。
残ったペンキはブロック塀にも塗りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする