アイトス
セーフティシューズ ネイビー・シルバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
25
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18850494
品番
51622-BSV-250
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
形状
ローカット
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
トラスコ品番
366-2004
色
シルバー
サイズ(cm)
25
アズワン品番
64-8967-93