曜日別特売
- 蛍光塗料スプレー アサヒペン 18850572

- 蛍光塗料スプレー アサヒペン 18850572
- 蛍光塗料スプレー アサヒペン 18850572
- 蛍光塗料スプレー アサヒペン 18850572
- 蛍光塗料スプレー アサヒペン 18850572
- 蛍光塗料スプレー アサヒペン 18850572

蛍光塗料スプレー

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100mL)
レモン
内容量1本(100mL)注文コード18850572品番-
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。

用途
木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。
危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。
レモン塗り面積(2回塗り)(m2)0.2~0.3主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L油性 or 水性油性特性蛍光乾燥時間夏期/15~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
関連資料:
注意
※下地が白以外の場合、発色効果がそこなわれます。

商品説明動画

蛍光塗料スプレー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18850527
2023-11-20
用途: ウキの羽根
自動車・二輪車・自転車関連業

遠投カゴ釣りで使うウキの羽根用に購入しました。
視認性は問題無し。

1が参考にしています
対象商品 : 18850615
2022-11-18
用途: 塗装

蛍光スプレーを探していて、これを見つけました。一流メーカーだし、価格がかなりの値引きになっていて選びました。使用して全く問題ありません。次もこれにします。

対象商品 : 18850527
2022-05-21
用途: 道路入口の縁石の位置目安
電気・ガス・熱供給・水道業

夜間入口の縁石の確認が良く出来ない時タイヤをこする時が
ありこのスプレーを塗布後こすることがなくなりました。
色は経年変化であせるため、定期的に塗布するようにいた方が
いいです。

対象商品 : 18850588
2020-07-08
用途: レフ板の作成
医療・福祉・介護関連業

ケント紙にスプレーして簡単なレフ版を作ってみました。
蛍光色の光は強烈です。

1が参考にしています
対象商品 : 18850615
2020-02-10
用途: 工事現場でのマーキング
建設業・工事業

普通の缶スプレー赤や白は天候によって判読しにくくなりますが、この蛍光スプレーをつかいますとはっきりと認識できます。また100ml缶だと腰袋にも入って移動しながらのマーキングには最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 18850563
2019-12-19
用途: 塗装作業
ヤジマワークス

以前、下塗りを事前に使用せずに塗装して、下地が透けてしまうので、今回は専用の下塗りを使用したたころ発色も良かったです。
乾燥につれて艶がひけてくるので、光沢を求めるのであれば仕上げにクリアが必須だと感じました。
特殊塗料ゆえ、割高ですか缶スプレーで提供頂けるのは便利です。

対象商品 : 18850527
2020-01-10
用途: 趣味に使用
その他業種

素早い対応及び、発送有難うございます。毎回、使用しているのでとても満足しています。

対象商品 : 18850545
2018-11-17
用途: 冬季の駐車場路面ライン代わりに壁面部分塗装

蛍光が弱い点がやや不満だが夜間でもバックランプにも反応して作業後の数日であるが思い通りの成果を得られている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする