- メタルプライマー アサヒペン 18850895

- メタルプライマー アサヒペン 18850895
- メタルプライマー アサヒペン 18850895
- メタルプライマー アサヒペン 18850895

メタルプライマー

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100mL)
内容量1本(100mL)注文コード18850895品番-
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

非鉄金属への塗装ができる。
この商品を非鉄金属に下塗りすることにより塗料が密着するようになります。
ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。
ガス抜きキャップ付き。

用途銅、真ちゅう、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキなどの非鉄金属や鉄の下塗り用。透明(クリヤ)主な用途銅、真ちゅう、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキ、鉄乾燥時間(分)夏期/15~20、冬期/30~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.045L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー塗り面積(1回塗り)(m2)0.5~0.6危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品説明動画

メタルプライマー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18850886
2023-03-09
用途: 自動車とバイクのメンテナンス

表面が滑らかな金属や、メッキされたプラスチックを塗装する場合に重宝します。
 サンドペーパーでの足付けが大変な場合(硬い金属、複雑な形状)にも便利です。
 塗料が垂れやすいので、塗るとき注意が必要です。乾燥時間も長いので、急ぎの場合は注意しましょう。比較的、柔らかい塗膜なので、砥ぐ事はせずに、そのまま上塗り塗装を行った方が良いです。垂れてしまうと、砥ぎで修正が難しいです。サッと塗って、厚塗りしない方が良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 18850886
2022-01-29
用途: アルミ板の塗装
都築工芸

霧が細かいため噴きムラが出来にくく、とても綺麗に塗装できた。速乾性なので作業性も良い。

1が参考にしています
対象商品 : 18850895
2021-10-27
用途: 塗装の下処理に使用
イマイ設備工業電気・ガス・熱供給・水道業

スプレー式で扱いやすいですかったです、上塗りのつきもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18850886
2022-05-10
用途: アルミの下地に
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミに塗装するため、非鉄金属用との事で購入し使用したが、効果が有るとは思えません。

対象商品 : 18850886
2020-04-09
用途: 鉄道模型の塗装時の下塗り

塗料の食いつきがよく、気軽に何度も吹くことができ、容量もあるので満足しています。

対象商品 : 18850886
2020-07-01
用途: アルミサッシに白色塗装するため
サービス業

アルミ塗装が定着するかはまだわかりませんが、
問題なさそうです。

対象商品 : 18850886
2020-05-29
用途: 塗装
製造業

使い勝手もよかった。今回はステンレスフードの塗装下地として使いました。改善点ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 18850895
2019-08-26
用途: アルミパネル/自作ラジオの下地塗装
運輸・通信業

この2年間で2本目の購入です。
他の同種品を使った事が無いので、同種品との比較できません。
2~3重の上塗り後に、ペロン..と剥がれる事はありませんでした。
 乾燥24時間程度では、3mmのビスナットで締め付けた所が盛り上がります。柔らかく塗着するのが目的の塗料なので当然なのでしょう。
 ポリプロピレン製の箱を屋外で使用する為に、使って見ました。まだ、3ヶ月ですが、今の所OKです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする