曜日別特売
- ニススプレー アサヒペン 18851123

- ニススプレー アサヒペン 18851123
- ニススプレー アサヒペン 18851123
- ニススプレー アサヒペン 18851123

ニススプレー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ゴールデンオーク
内容量1本(420mL)注文コード18851123品番-
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消しクリヤを除く)
摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
スプレーなので、簡単に使用できます。
使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付 。

用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。ゴールデンオーク主な用途屋内外の木部全般、木製品使用場所屋内外兼用特性耐久危険等級乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品説明動画

ニススプレー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18851123
2019-07-07
用途: 家具の補修、足の制作
運輸・通信業

WEBでの色見本は全くのでたらめです。缶写真を目安の方が近い色です。8種有るうちでも
2段階以上違った色で掲載されていると思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご使用のディスプレイによって色味が異なる場合がございます。何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする