曜日別特売
MY-B910401/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18853427

●※画像はイメージです。

MY-B910401/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18853427
MY-B910401/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18853427

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)10000光源色昼光色定格光束(Lm)9410注文コード18853427品番MY-B910401/DAHTN
参考基準価格(税別)¥72,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
用途屋内用仕様省電力タイプセット内容(器具本体)EL-LH-B91500、(ライトユニット)EL-LU91040D AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付埋込形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)52.5本体質量(kg)3.9参考/旧型式MY-B910301/D 2AHTN色温度(K)6500製品形状下面開放タイプ 150幅光源色昼光色入数1セット明るさ(Lm)10000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)9410ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする