用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LH-B91500、(ライトユニット)EL-LU91043D 2AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト取付埋込形形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)60.8本体質量(kg)3.9参考/旧型式MY-B910331/D 2AHZ色温度(K)6500製品形状下面開放タイプ 150幅光源色昼光色入数1セット明るさ(Lm)10000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)9220ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵