曜日別特売
- 油性 かわら塗料専用シーラー アサヒペン 18853835

- 油性 かわら塗料専用シーラー アサヒペン 18853835
- 油性 かわら塗料専用シーラー アサヒペン 18853835

油性 かわら塗料専用シーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(14L)
内容量1缶(14L)注文コード18853835品番-
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スレート瓦・セメント瓦塗装の下塗りに。
ストレート瓦(カラーコロニアル・カラーベスト等)各種セメント瓦などにの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。
上塗り塗料との相乗効果 により優れた防水性を発揮します。
本品を下塗りすることにより、吸い込みを防ぎますので、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。

用途
スレート瓦(カラーコロニアル・カラーベスト等)各種セメント瓦などを塗装する場合の下地補強に。
コンクリートやモルタル面 の下塗りに。
透明(クリヤ)主な用途瓦、コンクリート、モルタル特性防水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)70~112乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
関連資料:
注意
※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
※本品は下塗り用塗料です。必ず上塗りして下さい。モニエル瓦等の乾式コンクリート瓦には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする