曜日別特売
23N1A エナメルスプレーEX サンデーペイント 18855017

エナメルスプレーEX

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
つや消し黒
内容量1本(420mL)注文コード18855017品番23N1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

約2倍の広さが塗れ、高級感のあるつやと肉厚。

用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など、屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)、ホビー、工作品つや消し黒仕様平吹き噴射トラスコ品番818-6341適合材鉄・木主な用途木、鉄、床指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.6~2.2油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18854956
2024-06-28
用途: バイクの塗装時に使用
庄屋

このクリヤー塗装は、雨の日でも使用出来てしかもツヤもしっかり有ります。

対象商品 : 18854938
2019-04-25
用途: バック補修(色剥げ)
建設業・工事業

ハンドバッグ等の革製品の塗装は無理と思っていましたが、満足いくく仕上げになりました。妻にも大変喜ばれてよかったです。

対象商品 : 18854983
2018-10-23
用途: 機械のメンテナンス作業
吉田 通信

塗装被膜が厚く、角部分にも塗料が乗りやすい。
耐久性もあるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする