用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHV21500、(ライトユニット)EL-LU21543WW AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)11.1本体質量(kg)0.5参考/旧型式MY-V215230/WW AHTN色温度(K)3500製品形状逆富士タイプ 150幅光源色温白色入数1セット明るさ(Lm)1600演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1480ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵