- 2液ウレタンスプレー アサヒペン 18856172

- 2液ウレタンスプレー アサヒペン 18856172
- 2液ウレタンスプレー アサヒペン 18856172
- 2液ウレタンスプレー アサヒペン 18856172

2液ウレタンスプレー

(20件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(300mL)注文コード18856172品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,720

弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です。
反応硬化後の塗膜は強靭で、耐久性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています。
光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます。
使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜き器具付きです。

用途電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)、プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS)主な用途鉄部、プラスチック使用場所屋内外兼用特性耐水、耐油、耐アルカリ、耐溶剤、耐久危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
関連資料:
注意
※容器内は主剤と硬化剤に分かれています。
※使用時はレバーを押して主剤と硬化剤を混合しますが、混合後は容器内でも固まりますので、15時間以内に使いきってください。

商品説明動画

2液ウレタンスプレー
この動画は、15が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-09
用途: 車のヘッドライト塗装

気温20℃で作業したが所詮缶スプレーだから噴射圧が弱いのは仕方がない。
手で握って温めながら塗装した。
垂れにくく厚塗りしやすい。
柚子肌にもなりにくい。
もう少し透明度があれば星5。

1が参考にしています
対象商品 : 18856145
2023-04-02
用途: 貝を黒く染めています
卸売・小売業

仕上がりは満足です。スプレーするとき、もう少しスピードがゆっくりで均一な霧状になってくれると言うことなしです。

対象商品 : 18856136
2020-10-18
用途: ヘッドライトの塗装

劣化して黄ばんだコーティングを落とし、1回目は薄くソルベントクラックに気をつけて、3回塗りで仕上げました。低溶剤ですがキレイに塗れます。低溶剤だからきれいに塗れるのかもしれません。当然ですがヘッドライトの面積は小さいので半分以上余りました。

2が参考にしています
対象商品 : 18856145
2020-07-09
用途: バイクレストア
サービス業

素人仕上げですが満足できる仕上がりになりました。追加で購入しました。

対象商品 : 18856224
2020-05-19
用途: ガソリンタンク塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

液を混合するのが簡単でよい。色もよい。硬化後の塗膜の強さ、耐油性も問題なし。

対象商品 : 18856136
2020-08-19
用途: 車のヘッドライトのコート
医療・福祉・介護関連業

3回重ね塗りをしました。表面が透明になり、塗装面もきれいに仕上がりました

対象商品 : 18856136
2020-05-04
用途: ヘッドライトのコーティング

曇ったヘッドライトのレンズを研磨後、この製品でコーティングしました。垂れにくく仕上がりも良好で、非常に使いやすい製品でした。

対象商品 : 18856136
2020-05-02
用途: 車のヘッドライトカバーのクリアー塗装
製造業

黄ばんだヘッドライトを磨いて古い皮膜を除去した後に、これで塗装しています。説明書道理に施工すれば素晴らしい光沢と透明度が得られます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする