用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHV21502、(ライトユニット)EL-LU23043L AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)632取付直付形形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)20.6本体質量(kg)0.6参考/旧型式MY-V230232/L AHZ色温度(K)3000製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ光源色電球色入数1セット明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3000ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵