バローベ
ハビリス(HABILIS)ヤスリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
目の粗さ
#00(中目相当)
#00(中目相当)
#1(細目相当)
形状
5種セット
半丸
三角
角
丸
5種セット
全10種類を一覧で見る
内容量
1組(5本)
注文コード
18856873
品番
LH2627-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,600
精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。
日本独自規格の組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
形状
5種セット
刃長(mm)
105
目の粗さ
#00(中目相当)
全長(mm)
215
トラスコ品番
835-8413
セット内容
平、半丸、丸、角、三角、各1本入り
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18856873
LH2627-00
85478339
LH2630-00
ハビリス
バローべ
1セット(5本)
¥
19,980
税込
¥
21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)