用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHV22300、(ライトユニット)EL-LU20843L AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)5.5本体質量(kg)0.7参考/旧型式MY-V208231/L AHTN色温度(K)3000製品形状逆富士タイプ 230幅光源色電球色入数1セット明るさ(Lm)800演色指数(Ra)83定格光束(Lm)740ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵