曜日別特売
No.972 木柄カベ紙のりバケ アサヒペン 18857256

木柄カベ紙のりバケ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)210
内容量1個注文コード18857256品番No.972
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

白馬毛を使用。カベ紙・ふすま紙ののりづけに適しています。

毛丈(mm)25毛色白色玉厚(mm)6トラスコ品番829-0150種類刷毛材質(柄部)材質(毛)山羊毛、ポリプロピレン主な用途のり用刷毛幅(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: ウレタン防水工事
建設業・工事業

今まで購入していた糊ハケが販売終了になってしまったので
試しに購入しました。職人曰くボチボチだそうです。

対象商品 : 18857256
2024-02-01
用途: 釉薬の塗装に
サービス業

刷毛跡を生かして釉薬を塗りたかったのですが、一般的な絵画用の刷毛でこのサイズですと値段が高く、また釉薬のような刷毛が痛みそうな素材には使用したくなかったので、こちらを購入してみました。
少し獣っぽい匂いがするのと、毛が多少抜けてくるので、事前にやすりやザラザラしたものをナデナデすると抜けやすい毛が取れて良いと思います。

対象商品 : 18857265
2019-10-23
用途: 壁紙貼り
金融・保険業

特に不満はありません。ただ、かすれやすいです(もっと水分含んでもいいなと思いました)

対象商品 : 18857265
2019-03-15
用途: 絵画の裏打ち
合同会社アイエイ企画教育・研究機関

あたりが柔らかく、糊の伸びが均一になる。抜け毛も確認できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする