曜日別特売
MY-L215430/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18857749

●※画像はイメージです。

MY-L215430/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18857749
MY-L215430/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18857749

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット定格消費電力(W)11.1光源色白色注文コード18857749品番MY-L215430/WAHTN
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHL20700、(ライトユニット)EL-LU21543W AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)11.1本体質量(kg)0.3参考/旧型式MY-L215230/W AHTN色温度(K)4000製品形状トラフタイプ光源色白色入数1セット明るさ(Lm)1600演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1490ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする