曜日別特売

大型間仕切ポールセット(SG用)片開セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード18858447品番97NS20
参考基準価格(税別)¥63,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

機能性、操作性、耐久性に優れています。

用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合SGセット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(SG間仕切用ランナー1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※レール、シートは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする