用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHX22500、(ライトユニット)EL-LU20843D AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)5.5本体質量(kg)1.5参考/旧型式MY-X208230/D AHTN色温度(K)6500製品形状下面開放タイプ光源色昼光色入数1セット明るさ(Lm)800演色指数(Ra)83定格光束(Lm)760ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵