MY-X215460/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18859298

●※画像はイメージです。

MY-X215460/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18859298
MY-X215460/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18859298

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)1600光源色昼白色注文コード18859298品番MY-X215460/NAHZ
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途屋内用仕様グレアカットABタイプセット内容(器具本体)EL-LHX22500、(ライトユニット)EL-LU21546N AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)11.1本体質量(kg)1.5参考/旧型式MY-X215360/N AHZ色温度(K)5000製品形状下面開放タイプ光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)1600演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1350ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする