用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHB21900、(ライトユニット)EL-LU20843W AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト寸法(mm)埋込穴:190×639取付埋込形形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)5.5本体質量(kg)1.3参考/旧型式MY-B208232/W AHTN色温度(K)4000製品形状下面開放タイプ 190幅光源色白色入数1セット明るさ(Lm)800演色指数(Ra)83定格光束(Lm)750ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵