曜日別特売
85714-90-L EVA防寒長靴 ジーベック 18861089

85714-90-L EVA防寒長靴 ジーベック 18861089
85714-90-L EVA防寒長靴 ジーベック 18861089
85714-90-L EVA防寒長靴 ジーベック 18861089
85714-90-L EVA防寒長靴 ジーベック 18861089
85714-90-L EVA防寒長靴 ジーベック 18861089
85714-90-L EVA防寒長靴 ジーベック 18861089

EVA防寒長靴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足サイズ(cm)25.5~26注文コード18861089品番85714-90-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800

雪に強い味方!寒冷地仕様の防寒アイテム新色登場。
超軽量のEVAソールで片足”450g”を実現しました。裏布にはボアを使用していますので、保温性も抜群。
土木・建築現場などのハードな職種から、農作業や普段履きとしても幅広く対応します。
裏布にはボアを使用しているので保温性抜群。
靴底にラバーを貼り合わせているので耐滑性・磨耗性が向上。
履き口部分にはストッパー付きなので、手袋をしたままでも履き口調整が簡単。

サイズ(cm)25.5~26足幅3Eトラスコ品番836-6102形状ハイカット種類セーフティシューズ製法インジェクション製法材質(アッパー)ナイロンオックス材質(ソール)EVA+ラバー先芯プラスチックキャップ標準質量(g/片足)450機能防寒・保温・耐滑・耐摩耗総丈(cm)23.3材質(インナー)ボア履口回り(cm)38.5靴タイプ長靴
注意
※安全長靴ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする