用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)18.9本体質量(kg)1.8参考/旧型式MY-N430332/WW AHTN色温度(K)3500製品形状コーナー灯光源色温白色入数1セット明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2870ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵