用途屋内用仕様一般タイプ グレアカットABセット内容(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU43046N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)18.9本体質量(kg)1.8参考/旧型式MY-N430362/N AHTN色温度(K)5000製品形状コーナー灯光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2780ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵