KH(基陽)
ワンタッチツールホルダー スチール製
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
はさみ式
トラスコ品番
794-0629
注文コード
18862236
品番
502H
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
手工具の収納
色
ミラー
材質
スチール
仕様
はさみ式
トラスコ品番
794-0629
幅(mm)
50
高さ(mm)
90
質量(g)
114
タイプ
ラチェットレンチ収納タイプ
奥行(mm)
60