曜日別特売
MY-N440402/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862247

●※画像はイメージです。

MY-N440402/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862247
MY-N440402/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862247

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット光源色白色注文コード18862247品番MY-N440402/WAHZ
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途
屋内用
仕様省電力タイプセット内容(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU44040W AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)20.8本体質量(kg)1.8色温度(K)4000製品形状コーナー灯光源色白色入数1セット明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3600ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする