曜日別特売
MY-N450402/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862430

●※画像はイメージです。

MY-N450402/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862430
MY-N450402/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862430

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット光源色昼光色注文コード18862430品番MY-N450402/DAHTN
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途
屋内用
セット内容(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45040D AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)26.3本体質量(kg)1.8参考/旧型式MY-N450302/D AHTN色温度(K)6500製品形状コーナー灯光源色昼光色入数1セット明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4570ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする