用途屋内用セット内容(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45043L AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)32.2本体質量(kg)1.8参考/旧型式MY-N450332/L AHZ色温度(K)3000製品形状コーナー灯光源色電球色入数1セット明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4550ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵