用途屋内用セット内容(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU42543W AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)16.4本体質量(kg)1.7参考/旧型式MY-N425331/W AHTN色温度(K)4000製品形状ウォールウオッシャ器具光源色白色入数1セット明るさ(Lm)2500演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2260ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵