MY-N430461/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863367

●※画像はイメージです。

MY-N430461/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863367
MY-N430461/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863367

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)3200光源色白色定格消費電力(W)18.9注文コード18863367品番MY-N430461/WAHTN
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途屋内用セット内容(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU43046W AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ一般タイプ グレアカットABシリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)18.9本体質量(kg)1.7色温度(K)4000製品形状ウォールウオッシャ器具光源色白色入数1セット明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2740ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする