MY-N440401/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863410

●※画像はイメージです。

MY-N440401/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863410
MY-N440401/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863410

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)4000光源色昼光色定格消費電力(W)20.8注文コード18863410品番MY-N440401/DAHTN
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途屋内用セット内容(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU44040D AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)20.8本体質量(kg)1.7色温度(K)6500製品形状ウォールウオッシャ器具光源色昼光色入数1セット明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3600ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする