曜日別特売
MY-N470401/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864015

●※画像はイメージです。

MY-N470401/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864015
MY-N470401/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864015

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)6900光源色昼白色定格消費電力(W)36.3注文コード18864015品番MY-N470401/NAHZ
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
用途屋内用セット内容(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47040N AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)36.3本体質量(kg)1.7参考/旧型式MY-N470301/N AHZ色温度(K)5000製品形状ウォールウオッシャ器具光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6420ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする