セット内容(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47047W AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ高演色タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)41.6本体質量(kg)1.7参考/旧型式MY-N470171/W AHTN色温度(K)4000製品形状ウォールウオッシャ器具光源色白色入数1セット明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)93定格光束(Lm)5170ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵