用途屋内用セット内容(器具本体)EL-LH-N91101、(ライトユニット)EL-LU91040L AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形110材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)52.5本体質量(kg)3.4参考/旧型式MY-N910301/L 2AHTN色温度(K)3000製品形状ウォールウオッシャ器具光源色電球色入数1セット明るさ(Lm)10000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)8820ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵