曜日別特売
RL-S15-1 REALA アサヒペン 18864387

REALA

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シート長さ(m)15
シート幅(cm)45
RL-S15-1
RL-S15-1
RL-S15-2
RL-S15-3
RL-S15-4
RL-S15-5
RL-S15-6
RL-1
RL-2
RL-3
RL-4
RL-5
RL-6
RL-11
RL-12
RL-13
RL-14
RL-15
RL-16
RL-21
RL-22
RL-23
RL-24
RL-25
RL-26
RL-31
RL-32
RL-33
RL-34
RL-35
RL-36
RL-W15-1
RL-W15-2
RL-W15-3
RL-W15-4
RL-W15-5
RL-W15-6
内容量1本注文コード18864387品番RL-S15-1
参考基準価格(税別)¥18,150販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。
バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。
裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。

用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。RL-S15-1シート幅(cm)45シート長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※表示の用途以外には使用しないでください。
※換気をよくして作業を行ってください。
※貼る面にほこり、油汚れなどがついていると接着しませんので、きれいに拭き取ってから貼ってください。
※位置合わせは充分に確認して、一度で貼るようにしてください。(下地の素材が弱い場合は、貼り直したりシートをはがす際に表面がはがれる場合があります。)
※フローリングの継ぎ目や段差のある部分はシートが充分に接着せず浮き上がることがあります。
※低温時は接着しにくい場合がありますので、気温10℃以上でご使用ください。
※シートをはがす際、下地に粘着剤が残ることがあります。
※粘着剤が残った場合は下地を傷つけないことを確認の上、アルコールや粘着剤落としで取り除いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: 社内キッチンのリメイクに使用しました

高級感がでて素敵なキッチンに変わりました.
これで気持ちよく水仕事ができます。

2025-02-11
用途: 壁の部分補修
たなか総合技術研究所

リピート買いです。アパートの居室の壁の部分補修に使ってみました。全面張り替えは費用がかかるので部分補修に使ってみました。施工も簡単で良い商品です。柄も多数有り色々に対応出来、仕上がりも遜色ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 18864414
2023-03-31
用途: 洗面所の床下
サービス業

曲がっても張り直しができて,きれいに仕上がりました。

対象商品 : 18864432
2022-09-19
用途: 家屋メンテ

「REALA」と言うとおりリアルな質感、作業性の良さ共に優れた品と思います。アサヒペンは信頼できる感じです。大判(90cm×2m)の「メイクアップシート」も良い。

対象商品 : 18864326
2021-05-15
用途: 木製ディスプレイ台のリペア
教育・研究機関

長く使用している木製の台のキズが目立ってきたので、同じような木目のこちらで表面を全て覆ってリペアしました。
適度な張りがあり、仕上がりもすごく綺麗で、近づかないとシートが貼ってあると分からないぐらいです。

対象商品 : 18864168
2020-10-24
用途: アート制作
その他業種

版画制作ように使用しています。腐食防止に丁度良いです。

対象商品 : 18864448
2020-05-21
用途: 床の補修
株式会社洗い屋本舗サービス業

扱い易く、粘着性もある。耐久性はまだ不明だが以前使ったものは満足している。

対象商品 : 18864484
2019-12-19
用途: キッチン引き出しの補修
製造業

水を頻繁に使うためキッチン引き出し表面のデコラが剥がれ、補修に使いました。木目方向はデコラが縦なのにREALAは横で、色調も若干合いませんが、補修用なので仕方がないと思います。しっかり簡単に貼り付けられ機能面で支障はありません。幅方向のサイズ、色調をもっと増やしてもらえればありがたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする