曜日別特売
MY-N215431A/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18865038

●※画像はイメージです。

MY-N215431A/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18865038
MY-N215431A/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18865038

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)1600光源色温白色注文コード18865038品番MY-N215431A/WWAHZ
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途屋内用セット内容(器具本体)EL-LH-N21101A、(ライトユニット)EL-LU21543WW AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形20材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)11.1本体質量(kg)1参考/旧型式MY-N215231A/WW AHZ色温度(K)3500製品形状ウォールウオッシャ器具光源色温白色入数1セット明るさ(Lm)1600演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1380ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする