用途屋内用セット内容(器具本体)EL-LH-N21101A、(ライトユニット)EL-LU21546N AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形20材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプグレアカットABタイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)11.1本体質量(kg)1参考/旧型式MY-N215361A/N AHZ色温度(K)5000製品形状ウォールウオッシャ器具光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)1600演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1300ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵