KU3200-2 貴名受 光 18865359

貴名受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
木目
内容量1個注文コード18865359品番KU3200-2
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途貴名受木目トラスコ品番828-9328材質アクリル幅(mm)98高さ(mm)123質量(g)136奥行(mm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする