MY-HS410641/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 高天井用 三菱電機 18865528

●※画像はイメージです。

MY-HS410641/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 高天井用 三菱電機 18865528
MY-HS410641/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 高天井用 三菱電機 18865528

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 高天井用

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)40形(10000定格消費電力(W)54.4光源色昼白色注文コード18865528品番MY-HS410641/NAHTN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)¥92,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
用途屋内用仕様高天井用セット内容(器具本体)EL-LH-HS41501、(ライトユニット)EL-LU41064N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ人感センサ 一般タイプ 集光シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)54.4本体質量(kg)1.2機能人感センサ付色温度(K)5000製品形状笠付タイプ光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)40形(10000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)9780ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする