用途屋内用仕様高天井用セット内容(器具本体)EL-LH-HS41501、(ライトユニット)EL-LU47043N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ人感センサ 一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)42.8本体質量(kg)1.2参考/旧型式MY-HS470331/N AHTN機能人感センサ付色温度(K)5000製品形状笠付タイプ光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6750ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵