2037B-L ニトリル使いきり手袋ストロング ブルー 粉無 100枚入 グローブマニア(川西工業) 18865946

ニトリル使いきり手袋ストロング ブルー 粉無 100枚入

(23件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100枚)注文コード18865946品番2037B-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

使いきりタイプの中での厚手仕様。突刺し強度、耐油性に大変優れています。
食品に混入しても発見しやすいブルー色。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。食品衛生法適合。

用途
食品加工、自動車整備、機械のメンテナンス、衛生作業
サイズL全長(cm)26中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)21材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.12規格食品衛生法適合機能耐突刺・耐油粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100トラスコ品番829-0505入数(双)50食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55268256
2023-10-27
用途: 自動車整備時
株式会社モトーレン札幌

強度もそこそこあり、使い勝手も結構良い部類に入ると思います。

対象商品 : 55268265
2023-01-30
用途: エンジン整備に使用します。
農・林・水産業

以前は厚さが0.16mmの他社の製品を使用しましたが、本品は少し薄いですが十分対応してくれます。助かります。

対象商品 : 55268283
2022-04-17
用途: 園芸
卸売・小売業

薄手なものは作業中に穴が開いてしまうことが多いのですが、この商品は丈夫で作業中に穴が開くことはほとんど無いので助かります
一般的な園芸手袋は厚さがあって細かい作業がしにくいのですが、この商品はそれらと比べると薄い分、きめ細かい作業ができます
丈夫な分、ニトリル手袋としては伸縮性が少ないです

1が参考にしています
対象商品 : 55268256
2022-06-24
用途: 塗装作業、機械メンテナンス

厚さが丁度いいです。0.8mmでは薄くすぐ破れ1.2mmではゴワつき作業がしづらかったので
1mmのこちらの商品を購入。強度はあるし作業しやすいしリピート決定です。

対象商品 : 55268283
2022-03-26
用途: 車やバイクの整備に使用。
その他業種

今まで通常のモノを使っていて今回ストロングは初めてでしたが相当良いです。

対象商品 : 55268283
2022-06-25
用途: 草刈り機の修理・整備
石野農園農・林・水産業

丈夫になった分だけ使いやすい。粉の有無は気にならない。

対象商品 : 55268283
2022-06-09
用途: 清掃
不動産業

使いきりにするにはもったいないほど丈夫で使いやすい。

2019-08-26
用途: 塗装、整備

ストロングと薄手粉付きを愛用しています。ストロングは今まで使った中で一番持ちがいいと思います。洗い用シンナーに多少触れても、すぐには穴があきません。薄手ではすぐ穴があきます。一度外すと付け直しが大変なので、その時は薄手粉付きをはめてから再利用しています。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする