用途屋内用仕様中天井用セット内容(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU43047WW AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1250取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ人感センサ 高演色タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)19.6本体質量(kg)1.1参考/旧型式MY-VS430175/WW AHTN機能人感センサ付色温度(K)3500製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ光源色温白色入数1セット明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)93定格光束(Lm)2730ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵