曜日別特売
SN11807.24 クリフターノック式ボールペン uni(三菱鉛筆) 18867574

SN11807.24 クリフターノック式ボールペン uni(三菱鉛筆) 18867574
SN11807.24 クリフターノック式ボールペン uni(三菱鉛筆) 18867574
SN11807.24 クリフターノック式ボールペン uni(三菱鉛筆) 18867574

クリフターノック式ボールペン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード18867574品番SN11807.24
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。
(もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます)。厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。

インク色先端ボール径(mm)0.7トラスコ品番835-3494方式ノック式色数単色グリーン購入法適合色(軸)商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18867574
2023-06-04
用途: 作業時の記録時

クリップを開くと芯が引っ込む仕様なので、胸ポケットにしまう際に服を汚さずに済むので助かっています。

対象商品 : 18867574
2020-05-31
用途: 事務作業
医療・福祉・介護関連業

私は筆圧が強く、グリップが太めのこの製品を愛用している。手帳用に0.3mmぐらいのものがあれば、尚いい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする