MY-VS440472/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870595

●※画像はイメージです。

MY-VS440472/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870595
MY-VS440472/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870595

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)4000定格消費電力(W)25.5光源色白色注文コード18870595品番MY-VS440472/WAHTN
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途屋内用仕様人感センサ 高演色タイプセット内容(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU44047W AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)25.5本体質量(kg)1.1参考/旧型式MY-VS440172/W AHTN機能人感センサ付色温度(K)4000製品形状逆富士タイプ リニューアルサイズ光源色白色入数1セット明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)93定格光束(Lm)3370ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする