用途屋内用仕様人感センサ 省電力タイプセット内容(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU45040L AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)26.6本体質量(kg)1.1参考/旧型式MY-VS450302/L AHTN機能人感センサ付色温度(K)3000製品形状逆富士タイプ リニューアルサイズ光源色電球色入数1セット明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4800ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵