用途屋内用仕様人感センサ 一般タイプセット内容(器具本体)EL-LH-VS42300、(ライトユニット)EL-LU42543WW AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)16.7本体質量(kg)1.3参考/旧型式MY-VS425331/WW AHTN機能人感センサ付色温度(K)3500製品形状逆富士タイプ 230幅光源色温白色入数1セット明るさ(Lm)2500演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2420ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵